{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha hrotu | zalomené | |
| Úhel | 90 stupeň | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Tvar, DIN 5256 | typ D | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Kleště na pojistné kroužky | |
| Vlastnosti | Bez vůle | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | chromované | |
| Norma | DIN 5256 | |
| Celková délka L | 139 mm | |
| Hmotnost celkem | 100 g |
| Katalogové číslo | 1846B-0 | |
| EAN / GTIN | 4000896006847 | |
| Číslo výrobce | 1846B-0 | |
| L-číslo | L60140 921 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |