Clește pentru circuite

Cod articol.: 1846B-0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Poziție vârf îndoită
Unghi 90 grad
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Formă, DIN 5256 Forma D
Utilizarea inelului de fixare, DIN 5256 Pentru inele de siguranţă interioare
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă
Caracteristici Fără joc
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Standard DIN 5256
Lungimea totală L 139 mm
Greutate totală 100 g

Identificare și clasificare

Cod articol 1846B-0
EAN / GTIN 4000896006847
Număr producător 1846B-0
L-Număr L60140 921
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Vârfuri înclinate la 90° (forma D)
  • Pentru siguranţe interioare
  • Suprafaţă: cromat, vârf gri metalizat
  • DIN 5256 Formă D
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 139 mm
  • Greutate netă (kg): 0.1 kg