{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Czarny; Turkusowy | |
| Kształt szczęk | Płaski, okrągły | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Wykonanie szczęk | wersja gładka | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce płaskie / okrągłe | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | Matowione; wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Norma | DIN ISO 5745 | |
| Długość całkowita L | 205 mm | |
| Masa całkowita | 180 g |
| Numer artykułu | 1841MA-33 | |
| EAN / GTIN | 4000896144877 | |
| Numer producenta | 1841MA-33 | |
| Numer L | L60140 703 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |