• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza a becchi mezzotondi ∙ 205 mm

Codice art.: 1841MA-33
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza a becchi piatti diritti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1841MA-33
EAN / GTIN 4000896144877
Codice del produttore 1841MA-33
Numero-L L60140 703
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Taglienti temperati ad induzione, forma piatta e arrotondata
  • Versione diritta
  • Durezza di taglio: 60 HRC
  • Manici ergonomici in resina sintetica bicomponente HAZET, con paramani (blu/nero)
  • Superficie: lucidata, sabbiata
  • DIN ISO 5745
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 205 mm
  • Peso netto (kg): 0.18 kg