Pince demi-ronde ∙ 205 mm

Réf.: 1841MA-33
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
Colour black; turquoise
Shape of jaws flat-round
Position of jaws straight
Type of jaws smooth
Type of joint box joint
Content single part
Type of product flat-nose pliers/ round-nose pliers
Characteristics cutting function
Material steel
Surface blasted; polished
Manufacturing processes hardened
Standard DIN ISO 5745
Overall length L 205 mm
Total weight 180 g

Identification et classification

Référence article 1841MA-33
EAN / GTIN 4000896144877
Réf. fabricant 1841MA-33
Article hors catalogue L60140 703
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Forme demi-ronde, tranchant trempé par induction
  • Exécution droite
  • Dureté du taillant: 60 HRC
  • Manches bimatières ergonomiques HAZET en matière plastique (bleu/noir)
  • Surface : polie, dessablée
  • DIN ISO 5745
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 205 mm
  • Poids net (kg): 0.18 kg