ESD-table top trolley

Nr art.: 1840
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 7015
Odcień, Szare Łupkowy szary
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Szare
Z uchwytem do pchania zak
Liczba uchwytów 1
Z powierzchnią ładunkową zak
Wysokość krawędzi 5 mm
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 500 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 850 mm
Nośność półki górnej 80
Szerokość użytkowa 500 mm
Głębokość użytkowa 850 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Norma EN 61340 5-1
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 300
Szerokość łącznie 511 mm
Głębokość całkowita 986 mm
Wysokość całkowita 1 039 mm
Mobilne zak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1840
EAN / GTIN 4017976018409
Numer producenta 1840
Numer L L90080 364
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

assembled

Opis:

Electrically conductive version. Welded tubular and sectional steel, electrically conductive powder coating, slate grey RAL 7015. Bolted and plug-in construction. 2 shelves made of electrically conductive derived timber material board according to DIN 68765, light grey, with 5 mm raised edge. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, wheels with TPE-ESD tyres (thermoplastic elastomer), electrically conductive, hubs with precision deep groove ball bearings. Maximum comfort: Very low starting, rolling and swivelling resistance. Quiet running on level floors. Tyres are non-marking (trackless). Swivel castors with brakes. Load capacity of upper tray 80 kg. Overall length: 980 mm.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 300
  • Usable surface length (mm): 850
  • Usable surface width (mm): 500
  • Shelf heights (mm): 206, 827
  • Overall length (mm): 986
  • Total width (mm): 511
  • Total height (mm): 1039
  • Tyres: TPE-ESD
  • Wheel size (mm): 125 x 32