ESD voziček

Št. art.: 1840
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 7015
Barvni odtenek, sive Skrilavo siva
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva sive
S potisnim ročajem da
Število ročajev 1
Z nakladalno površino da
Višina roba 5 mm
Material, nakladalna površina delovna plošča iz lesa
Širina nakladalne površine 500 mm
Globina nakladalne površine 850 mm
Nosilnost zgornje tovorne površine 80
Uporabna širina 500 mm
Uporabna globina 850 mm
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, Kolo za zavijanje 2 kos
Število koles/valjev 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 125 mm
Širina kolesa/valja 32 mm
Material, kolesce/valj TPE
Tekalna površina ne pušča sledi Da
Področje uporabe Transportni voziček
Vrsta izdelka transportni voziček
Standard EN 61340 5-1
Prevleka prašno lakirano
Material jeklo
Konstrukcijska izvedba konstrukcija iz jeklene cevi; profilno jeklo
Nosilnost maks. 300
Skupna širina Bg 511 mm
Celotna globina Tg 986 mm
Celotna višina Hg 1.039 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1840
EAN/GTIN 4017976018409
Številka proizvajalca 1840
L-število L90080 364
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Vgrajeno

Opis:

Elektroprevodna zasnova. Varjeno cevasto jeklo in sekcijsko jeklo, električno prevodno prašno lakirano, sivo sivkasto RAL 7015. Vijačna in vtična konstrukcija. 2 police iz električno prevodne plošče na osnovi lesa po DIN 68765, svetlo sive barve, s 5 mm visokim robom. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, kolesa s pnevmatikami TPE-ESD (termoplastični elastomer), električno prevodna, pesta z natančnimi krogličnimi ležaji z globokim utorom. Največje udobje: Zelo majhen zagonski, kotalni in vrtljivi upor. Tiho delovanje na ravnih tleh. Pnevmatike, ki ne puščajo sledi (ne puščajo sledi). Zavore na vrtljivih kolesih Nosilnost zgornje police 80 kg. Skupna dolžina: 980 mm.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 300
  • Dolžina delovne površine (mm): 850
  • Širina uporabne površine (mm): 500
  • Višina police (mm): 206, 827
  • delovna dolžina (mm): 986
  • Celotna širina (mm): 511
  • Skupna višina (mm): 1039
  • Pnevmatike: TPE-ESD
  • Velikost kolesa (mm): 125 × 32