Stolní vozík ESD

Artiklové číslo: 1840
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Barevný odstín RAL RAL 7015
Barevný odstín, Šedá Břidlicová šedá
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Šedá
S posuvným madlem ano
Počet rukojetí 1
S ložnou plochou ano
Výška okraje 5 mm
Materiál ložná plocha Deska z aglomerovaného dřeva
Šířka ložné plochy 500 mm
Hloubka ložné plochy 850 mm
Nosnost ložné plochy nahoře 80
Užitná šířka 500 mm
Užitná hloubka 850 mm
Typ válečků Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/válečků 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 125 mm
Šířka kola/válečku 32 mm
Materiál kola/válečku TPE
Povrchová vrstva nezanechávající stopy ano
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu přepravní vozík
Norma EN 61340 5-1
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení Profilová ocel; konstrukce z ocelových trubek
Nosnost max. 300
Šířka celkem Bg 511 mm
Celková hloubka Tg 986 mm
Výška celková Hg 1 039 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1840
EAN / GTIN 4017976018409
Číslo výrobce 1840
L-číslo L90080 364
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Montáž

Popis:

Elektricky vodivé provedení. Svařovaná trubková ocel a profilová ocel, elektricky vodivá prášková barva, břidlicově šedá RAL 7015. Šroubová a zásuvná konstrukce. 2 police z elektricky vodivé desky na bázi dřeva podle DIN 68765, světle šedé, s 5 mm vysokým okrajem. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, kola s pneumatikami TPE-ESD (termoplastický elastomer), elektricky vodivá, náboje s přesnými kuličkovými ložisky. Maximální pohodlí: Velmi nízký rozjezdový, valivý a otočný odpor. Tichý chod na rovných podlahách. Neznačící pneumatiky (nezanechávají stopy). Brzdy na otočných kolečkách Nosnost horní police 80 kg. Celková délka: 980 mm.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 300
  • Efektivní délka povrchu (mm): 850
  • Efektivní šířka (mm): 500
  • Výšky polic (mm): 206, 827
  • celková délka (mm): 986
  • Celková šířka (mm): 511
  • Celková výška (mm): 1039
  • Pneumatiky: TPE-ESD
  • Velikost kolečka (mm): 125 x 32