Szczelinomierz

Nr art.: 184-313S
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
Rodzaj produktu Thickness Gauge

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 184-313S
EAN / GTIN 4946368424170
Numer producenta 184-313S
Numer L L40010 9559
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Szczelinomierz/miernik grubości
Seria 184 – szczelinomierz
Te szczelinomierze idealnie nadają się do wielu różnych zadań pomiarowych i oferują następujące zalety:
  • Rozmiar wyraźnie zaznaczony na każdym arkuszu
  • Liście można łatwo zdjąć i zablokować po kolei.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 184-313
  • Liczba arkuszy: 28
  • Długość listków: 100
  • Dokładność: 0,03–0,15 mm: +/-0,005 mm,
    0,2- 0,5 mm: +/-0,012 mm,
    0,55-1 mm: ±0,02 mm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,139 X 0,037 X 0,023 M
  • Długość: 100 mm
  • Zakres pomiarowy: 0,05–0,15 mm co 0,01 mm,
    0,2–1 mm co 0,05 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne