Spárová měrka

Artiklové číslo: 184-313S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Stoupání 0,01 mm; 0,05 mm
Pevnost min. 0,05 mm
Pevnost max. 1 mm
Mez chyby ± 12 µm; 20 µm; 5 µm
Třída tolerance tloušťky (přesnost) T1
Délka listu 100 mm
Počet listů 28 ks
Měřicí technika analogová
Konfigurovatelný ne
Tloušťka listu 0,05 mm; 0,06 mm; 0,07 mm; 0,08 mm; 0,09 mm; 0,1 mm; 0,11 mm; 0,12 mm; 0,13 mm; 0,14 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,35 mm; 0,4 mm; 0,45 mm; 0,5 mm; 0,55 mm; 0,6 mm; 0,65 mm; 0,7 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 0,85 mm; 0,9 mm; 0,95 mm; 1 mm
Druh produktu Spárová měrka
Celková délka 139 mm
Šířka celkem 37 mm
Výška celková 23 mm
Obsah jednotlivý díl
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 184-313S
EAN / GTIN 4946368424170
Číslo výrobce 184-313S
L-číslo L40010 9559
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tyto spárové měrky jsou ideální pro různé úkoly měření a nabízejí následující výhody: Velikost je jasně vyražena na každém listu. Listy se snadno odstraňují a lze je uzamknout jednotlivě a otevřít.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 184-313
  • Počet listů: 28
  • Délka listu: 100
  • Přesnost: 0,03-0,15 mm: +/-0,005 mm,
    0,2–0,5 mm: +/-0,012 mm,
    0,55–1 mm: +/-0,02 mm
  • Velikost / rozměr: 0,139 X 0,037 X 0,023 M
  • Délka: 100 mm
  • Rozsah měření: 0,05–0,15 mm po 0,01 mm,
    0,2–1 mm po 0,05 mm
  • Palcová/metrická: Metrické