Miernik grubości THG/13SET

Nr art.: 184-305S
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 173,99 PLN /szt.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta THG/13SET
Liczba listków 13 szt.
Technika pomiarowa analogowy
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Szczelinomierz
Zawartość część pojedyncza
Norma norma zakładowa
Materiał stal
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 184-305S
EAN / GTIN 4946368424132
Numer producenta 184-305S
Numer L L40010 13289
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Te szczelinomierze idealnie nadają się do wielu różnych zadań pomiarowych i oferują następujące zalety: Wymiary wyraźnie wybite na każdym listku. Liście można łatwo zdjąć i zablokować po kolei.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 184-305
  • Liczba arkuszy: 13
  • Długość listków: 100
  • Dokładność: 0,03–0,15 mm: +/-0,005 mm,
    0,2- 0,5 mm: +/-0,012 mm,
    0,55-1 mm: ±0,02 mm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,136 X 0,036 X 0,021 M
  • Długość: 100 mm
  • Zakres pomiarowy: 0,05–0,3 mm co 0,05 mm,
    0,4–1 mm co 0,1 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne