Măsurător de grosime THG/13SET

Cod articol.: 184-305S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 35,00 € /buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului THG/13SET
Numărul de foi 13 buc.
Tehnică de măsurare analog
Configurabil nu
Tip produs Leră cu palpator
Cuprins o singură parte
Standard normă de fabricație
Material oțel
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 184-305S
EAN / GTIN 4946368424132
Număr producător 184-305S
L-Număr L40010 13289
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Aceste calibre cu palpator sunt ideale pentru o varietate de sarcini de măsurare și vă oferă următoarele avantaje: Dimensiunea este clar ștampilată pe fiecare foaie. Foile sunt ușor de îndepărtat și pot fi închise individual.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 184-305
  • Număr de foi: 13
  • Lungimea pânzei: 100
  • Precizie: 0,03-0,15 mm: +/-0,005 mm,
    0,2- 0,5 mm: +/-0,012 mm,
    0,55-1 mm: +/-0,02 mm
  • Mărime / Dimensiune: 0,136 X 0,036 X 0,021 M
  • Lungime: 100 mm
  • Domeniu de măsurare: 0,05-0,3 mm pe 0,05 mm,
    0,4-1 mm pe 0,1 mm
  • Inch/Metric: Metric