Szczelinomierz 150 mm

Nr art.: 184-302S
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 177,76 PLN /szt.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Granica błędu ±
12 µm; 20 µm; 5 µm
Klasa tolerancji grubości (dokładność)
T1
Długość listków
150 mm
Liczba listków
13 szt.
Technika pomiarowa
analogowy
Możliwość konfiguracji
nie
grubości listków
0,03 mm; 0,04 mm; 0,05 mm; 0,06 mm; 0,07 mm; 0,08 mm; 0,09 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,3 mm; 0,4 mm; 0,5 mm
Rodzaj produktu
Szczelinomierz
Długość całkowita L
150 mm
Zawartość
część pojedyncza
Materiał
stal
Nadaje się do kalibracji
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 184-302S
EAN / GTIN 4946368424101
Numer producenta 184-302S
Numer L L40010 9717
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Te szczelinomierze idealnie nadają się do wielu różnych zadań pomiarowych i oferują następujące zalety: Wymiary wyraźnie wybite na każdym listku. Liście można łatwo zdjąć i zablokować po kolei.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 184-302
  • Liczba arkuszy: 13
  • Długość listków: 150
  • Dokładność: 0,03–0,15 mm: +/-0,005 mm,
    0,2- 0,5 mm: +/-0,012 mm,
    0,55-1 mm: ±0,02 mm
  • Długość: 150 mm
  • Zakres pomiarowy: 0,03–0,1 mm co 0,01 mm,
    0,2–0,5 mm co 0,1 mm, 0,15 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne