Jauge d'épaisseur 150mm

Réf.: 184-302S
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 35,00 € /pcs.
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
Erreur admissible ± 12 µm; 20 µm; 5 µm
Classe de tolérance d’épaisseur (précision) T1
Longueur de lame 150 mm
Nombre de lames 13 pc.
Métrologie analogique
Configurable non
Epaisseur de lame 0,03 mm; 0,04 mm; 0,05 mm; 0,06 mm; 0,07 mm; 0,08 mm; 0,09 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,3 mm; 0,4 mm; 0,5 mm
Type de produit jauge d’épaisseur
Longueur totale L 150 mm
Sommaire pièce unique
Matériau acier
Etalonnable oui

Identification et classification

Référence article 184-302S
EAN / GTIN 4946368424101
Réf. fabricant 184-302S
Article hors catalogue L40010 9717
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ces jauges d'épaisseur sont idéales pour une multitude de tâches de mesure et vous offre les avantages suivants : Taille clairement estampillée sur chaque feuille. Les feuilles sont faciles à retirer et peuvent être verrouillées ouvertes individuellement.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 184-302
  • Nombre de lames: 13
  • Longueur lame: 150
  • Précision: 0,03-0,15 mm: +/-0,005 mm,
    0,2- 0,5 mm: +/-0,012 mm,
    0,55-1 mm: +/-0,02 mm
  • Longueur: 150 mm
  • Plage de mesure: 0,03-0,1 mm par 0,01 mm,
    0,2-0,5 mm par 0,1 mm, 0,15 mm
  • Pouce/métrique: Métrique