Wózek piętrowy z rurkowymi rozpórkami

Nr art.: 18312-1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Kolor Niebieskie
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej płyta pokryta sitodrukiem
Nośność na powierzchnię ładunkową 180
Szerokość użytkowa 1 000 mm
Głębokość użytkowa 700 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 50 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne Elastik
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 1 200
Szerokość łącznie Bg 1 184 mm
Głębokość całkowita Tg 724 mm
Wysokość całkowita Hg 1 817 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 18312-1
EAN / GTIN 4017976183121
Numer producenta 18312-1
Numer L L90080 1366
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

system modułowy: Transporter Super-Multi-Vario został zaprojektowany specjalnie z myślą o dużych ładunkach. Wysokiej jakości rolki z pełnej gumy z łożyskami kulkowymi w piastach zapewniają poręczność i bardzo płynny ruch. Rury stalowe i profile stalowe spawane, lakierowane proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Ścianki czołowe z pionowymi rozpórkami rurowymi rozmieszczonymi w odstępach ok. 130 mm, 1 ścianka wzdłużna do zawieszenia, również z pionowymi rozpórkami rurowymi. 1 stała i 3 wyjmowane półki z antypoślizgową płytą sitodrukową wykonaną z wodoodpornej sklejki. Jedna strona z nadrukiem sitodrukowym, antypoślizgowa, druga strona gładka. Podziałka 100 mm. Nośność każdej półki wynosi 180 kg. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z pełnej gumy Elastic, koloru niebiesko-szarego „niepozostawiający śladów”, piasty na łożyskach kulkowych. blokady na kołach skrętnych

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 1200
  • Nośność półki (kg): 180
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1000
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 700
  • Długość całkowita (mm): 1184
  • Całkowita szerokość (mm): 724
  • Całkowita wysokość (mm): 1817
  • Wysokość kondygnacji (mm): 283, 688, 1088, 1488
  • Opony: Elastyczna guma pełna, niebiesko-szara
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 50