Cărucioare de rafturi cu montanți tubulari

Cod articol.: 18312-1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru gentiană
Culoarea albastru
Cu suprafață de încărcare Da
Material suprafața de încărcare placă serigrafică
Capacitate portantă per suprafață de încărcare 180
Lăţime utilă 1.000 mm
Adâncime utilă 700 mm
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 200 mm
Lățime roată/rolă 50 mm
Material roată/rolă Cauciuc masiv elastic
Strat de rulare fără amprentă da
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs cărucior pentru transport
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie Oțel profilat; construcţie din ţeavă de oţel
Capacitate portantă max. 1.200
Lăţime totală Bg 1.184 mm
Adâncime totală Tg 724 mm
Înălţimea totală Hg 1.817 mm
Mobil(ă) Da

Identificare și clasificare

Cod articol 18312-1
EAN / GTIN 4017976183121
Număr producător 18312-1
L-Număr L90080 1366
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Sistem modular: Transportatorul Super Multi-Vario este special conceput pentru încărcături grele. Roțile elastice de înaltă calitate din cauciuc masiv cu butuci cu rulmenți cu bile permit o manevrabilitate excelentă și o rulare foarte lină. Oțel tubular sudat și oțel secțional, acoperit cu pulbere, albastru RAL 5007. Pereți de capăt cu stâlpi tubulari verticali la o distanță de aprox. 130 mm, 1 perete lung pentru agățat, de asemenea cu stâlpi tubulari verticali. 1 raft fix și 3 rafturi libere cu partea superioară serigrafiată antiderapantă din placaj impermeabil. 1 parte serigrafiată antiderapantă, cealaltă parte netedă. Înclinație 100 mm. Capacitate de încărcare per raft 180 kg. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope elastice din cauciuc masiv, albastru-gri ″trackless″, butuci cu rulmenți cu bile. Frâne pe roțile pivotante

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 1200
  • Capacitate de încărcare podea (kg): 180
  • Lungime efectivă (mm): 1000
  • Lățime efectivă (mm): 700
  • Lungime totală (mm): 1184
  • Lățime totală (mm): 724
  • Înălțime totală (mm): 1817
  • Înălțimea rafturilor (mm): 283, 688, 1088, 1488
  • Anvelope: Cauciuc elastic solid albastru-gri
  • Dimensiunea roții (mm): 200 × 50