Chariot haut avec tubes

Réf.: 18312-1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
RAL Farbton RAL 5007
Farbton, blau Enzianblau
Farbe blau
mit Ladefläche ja
Material Ladefläche Siebdruckplatte
Tragfähigkeit je Ladefläche 180
Nutzbreite 1.000 mm
Nutztiefe 700 mm
Rollenart Bockrolle; Lenkrolle
Feststellbremse, Lenkrolle oui
Anzahl Rollen, Bockrolle 2 St.
Anzahl Rollen, Lenkrolle 2 St.
Anzahl Räder/Rollen 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 200 mm
Breite Rad/Rolle 50 mm
Material Rad/Rolle Elastik-Vollgummi
Laufbelag spurlos oui
Einsatzbereich Transportwagen
Produktart Transportwagen
Beschichtung pulverbeschichtet
Material Stahl
Konstruktionsausführung Profilstahl; Stahlrohrkonstruktion
Tragfähigkeit max. 1.200
Breite gesamt Bg 1.184 mm
Tiefe gesamt Tg 724 mm
Höhe gesamt Hg 1.817 mm
fahrbar ja

Identification et classification

Référence article 18312-1
EAN / GTIN 4017976183121
Réf. fabricant 18312-1
Article hors catalogue L90080 1366
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Système modulaire: Le chariot Super-Multi-Vario est spécialement conçu pour les charges lourdes. Les roulettes en caoutchouc plein élastique de haute qualité avec moyeu à roulement à billes permettent une maniabilité exceptionnelle et un déplacement très facile. Ensemble mécano-soudé et assemblé selon le principe des «inserts fetra», revêtement époxy bleu RAL 5007. Parois frontales avec entretoises tubulaires verticales espacées d’environ 130 mm, 1 paroi longitudinale à accrocher, également avec entretoises tubulaires verticales. 1 plateau fixe et 3 amovibles avec plateau en contreplaqué antidérapant. Une face sérigraphiée antidérapante, l’autre face lisse. Espacement 100 mm. Charge admissible par tablette 180 kg. 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, bandages caoutchouc élastique, gris bleu «non tachant», moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 1200
  • Charge admissible par étage (kg): 180
  • Longueur de la surface utile (mm): 1000
  • Largeur de la surface utile (mm): 700
  • Longueur totale (mm): 1184
  • Largeur totale (mm): 724
  • Hauteur totale (mm): 1817
  • Hauteurs des plateaux (mm): 283, 688, 1088, 1488
  • Bandage: Roulettes en caoutchouc plein élastique bleu gris
  • Taille des roues (mm): 200 × 50