Module insert for non-insulated terminals

Nr art.: 1830597
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 1830597
EAN / GTIN 4010886854983
Numer producenta 1830597
Numer L L60160 5431
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

for non-insulated terminals

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Connector type: Uninsulated cable lugs
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • VDE certified: no
  • Wire cross-section [mm²]: 0,5-2,5 + 4-6
  • Wire gauge AWG: 22-14 +12-10