Inserție modulară pentru papuci de cablu neizolați 0,5-2,5/4-6

Cod articol.: 1830597
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte de sertizare

Identificare și clasificare

Cod articol 1830597
EAN / GTIN 4010886854983
Număr producător 1830597
L-Număr L60160 5431
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru papuci de cablu neizolați

Caracteristică:

  • Gabarit de sârmă AWG: 22-14 +12-10
  • Secțiunea transversală a firului [mm²]: 0,5-2,5 + 4-6
  • Tipul de conector: Cârlige de cablu neizolate
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu