VDE Rubber cover sheet 1000x1000 mm

Nr art.: 1828207
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Grubość folii 1 600 µm
Długość 1 m
Szerokość 1 m
Materiał folii Folia LDPE
Właściwości folii osłonowej o właściwościach antystatycznych
Możliwość wielokrotnego zastosowania zak
Rodzaj produktu Plandeka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1828207
EAN / GTIN 4010886857069
Numer producenta 1828207
Numer L L60160 4550
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Thickness: 1.6 mm
  • Rolled storage prevents from cracking!

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: yes
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 1,6 mm
  • Total length [mm]: 1.000 mm
  • Total width [mm]: 1.000 mm
  • VDE certified: yes