{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Preverjeno do | 1.000 V | |
| Potrdilo o kakovosti | VDE | |
| Debelina folije | 1.600 µm | |
| Dolžina | 1 m | |
| Širina | 1 m | |
| Material folije | folija LDPE | |
| Lastnosti pokrivne folije | antistatično | |
| Za večkratno uporabo | da | |
| Vrsta izdelka | ponjave za prekrivanje |
| Številka izdelka | 1828207 | |
| EAN/GTIN | 4010886857069 | |
| Številka proizvajalca | 1828207 | |
| L-število | L60160 4550 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |