Contour Milling Insert convex PolyMILL P2022 R=2

Nr art.: 182543
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 182543
EAN / GTIN 04255911742624
Numer producenta 182543
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Radius R [mm] 2, Cutting diameter D [mm] 21,7, Type PolyMILL P2022, L P1 [mm] 4,95, L P2 [mm] -, Number of cutting edges 6, PolyMILL size P20, Rake angle 6°, Coating Tinamatic, substrate FKN, area of application Universal ≤54HRC