Contour Milling Insert convex TriMILL 02 R=1,75

Nr art.: 182015
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 182015
EAN / GTIN 04255911738832
Numer producenta 182015
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Radius R [mm] 1,75, Cutting diameter D [mm] 17,5, Type TriMILL 02, L P1 [mm] 3,52, Number of cutting edges 3, TriMILL size 02, Rake angle 8°, Coating Tinamatic, substrate FKN, area of application Universal ≤54HRC