{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Podziałka | milimetr; cal | |
| Podziałka | 0,5 mm; 1 mm | |
| Granica błędu | 0,18 mm | |
| Podziałka | 1/16 cal; 1/32 cal; 1/64 cal | |
| Jednostka zakresu pomiarowego | milimetr; cal | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 500 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 cal | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Długość całkowita | 500 mm | |
| Giętki/elastyczny | tak | |
| Nierdzewne | tak | |
| Rodzaj produktu | linijka |
| Numer artykułu | 182-307 | |
| EAN / GTIN | 4946368046518 | |
| Numer producenta | 182-307 | |
| Numer L | L40010 8407 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |