Jekleno ravnilo, pogojno prilagodljivo , 500 mm/20″, metrično/palčno

Št. art.: 182-307
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Ravnila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 182-307
EAN/GTIN 4946368046518
Številka proizvajalca 182-307
L-število L40010 8407

Opis

Opis:

Ta toga in popolnoma prilagodljiva ravnila vam nudijo naslednje prednosti: Jasne gradacije na mat kromiranih površinah Kaljeno nerjavno jeklo

Lastnosti:

Merilno območje: 0 - 500
Natančnost: +0,18 mm / -0,09 mm
Stopnjevanje: 1/16″, 1/32″, 1/64″, 1 mm, 0,5 mm
Inch/Metric: Inch/Metric