• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Linijka stalowa, w pełni elastyczna, 24

Nr art.: 182-263
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
Rodzaj produktu Straight edge

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 182-263
EAN / GTIN 4946368046419
Numer producenta 182-263
Numer L L40010 14838
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Te sztywne i w pełni elastyczne linijki oferują następujące zalety: Wyraźne podziałki na matowych chromowanych powierzchniach. Stal odpuszczana.

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 0,75 cale
  • grubość: 0,4 mm
  • Właściwości:
    • Wyraźne stopniowanie, chromowany z satynowym wykończeniem.
    • Nierdzewna, hartowana
    • Dokładność: +/-0,008″
    • Zakres pomiarowy: 0-24
    • wartość podziałki skali: 1/10″, 1/100″, 1/32″, 1/64″
    • Calowe/metryczne: cal