Ocelové pravítko, plně flexibilní 24″, palce

Č. pol.: 182-263
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pravítko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 182-263
EAN/GTIN 4946368046419
Číslo výrobcu 182-263
Číslo L L40010 14838

Popis

Popis:

Tyto pevné a plně flexibilní pravítka vám nabízejí následující výhody: Jasné stupnice divizí na matném chromovaném povrchu . Temperovaná nerezová ocel.

Charakteristika:

Rozsah měření: 0 - 24
Přesnost: +0,007″ / -0,0035″
Odstupňování: 1/10″, 1/100″, 1/32″, 1/64″.
Hmotnost: 10200
Inč/Metrický: Inč