Linijka stalowa, w pełni elastyczna, 450

Nr art.: 182-245
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Podziałka milimetr; cal
Podziałka 0,5 mm; 1 mm
Granica błędu 0,15 mm
Podziałka 1/32 cal; 1/64 cal
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr; cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 450 mm
Min. zakres pomiarowy 0 cal
Maks. zakres pomiarowy 18 cal
Materiał stal szlachetna (INOX)
Długość całkowita 450 mm
Giętki/elastyczny tak
Nierdzewne tak
Klasa dokładności EG 2
Rodzaj produktu linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 182-245
EAN / GTIN 4946368046372
Numer producenta 182-245
Numer L L40010 8750
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Te sztywne i w pełni elastyczne linijki oferują następujące zalety: Wyraźne podziałki na matowych chromowanych powierzchniach. Stal odpuszczana.

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 0,75 cale
  • grubość: 0,4 mm
  • Właściwości:
    • Wyraźne podziałki na matowych chromowanych powierzchniach
    • Stal odpuszczana nierdzewna poddana obróbce cieplnej
    • Dokładność: +/-0,006″ / +/-0,15 mm
    • Rozmiar / Wymiar: 0,46 X 0,03 X 0,001 M
    • Zakres pomiarowy: 0-18
    • wartość podziałki skali: 1/32″, 1/64″, 1 mm, 0,5 mm
    • Calowe/metryczne: Calowe/metryczne