Regla de acero, totalmente flexible, 450 mm / 18 ″, métrica / pulgada

Número de artículo: 182-245
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Graduación milímetros; pulg.
División 0,5 mm; 1 mm
Margen de error 0,15 mm
División 1/32 pul; 1/64 pul
Unidad rango de medición milímetros; pulg.
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 450 mm
Capacidad de medición mín. 0 pul
Capacidad de medición máx. 18 pul
Material acero fino (INOX)
Longitud total 450 mm
Plegable/flexible
Inoxidable
Clase de precisión EG 2
Tipo de producto regla lineal

Identificación y clasificación

Número de artículo 182-245
EAN / GTIN 4946368046372
Número del fabricante 182-245
Número L L40010 8750
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Estas reglas rígidas y totalmente flexibles le ofrecen las siguientes ventajas: Graduaciones claras en superficies de cromo mate Acero inoxidable templado

Característica:

  • Anchura: 0,75″
  • Espesor: 0,4 mm
  • Características:
    • Divisiones claras en superficies cromadas mates
    • Acero inoxidable templado
    • Precisión: +/-0,006”/ +/-0,15 mm
    • Tamaño / Dimensión: 0,46 X 0,03 X 0,001 M
    • Rango de medición.: 0 - 18
    • Valor de división de la escala: 1/32”, 1/64”, 1 mm, 0,5 mm
    • Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica