Linijka stalowa, szeroka i sztywna, 12 c

Nr art.: 182-121
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
Podziałka cal
Podziałka 1/16 cal; 1/32 cal; 1/64 cal; 1/8 cal
Jednostka zakresu pomiarowego cal
Min. zakres pomiarowy 0 cal
Maks. zakres pomiarowy 12 cal
Materiał stal szlachetna (INOX)
Giętki/elastyczny nie
Nierdzewne tak
Klasa dokładności EG 2
Rodzaj produktu linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 182-121
EAN / GTIN 4946368045986
Numer producenta 182-121
Numer L L40010 10560
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Te sztywne i w pełni elastyczne linijki oferują następujące zalety: Wyraźne podziałki na matowych chromowanych powierzchniach. Stal odpuszczana.

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 1 cale
  • grubość: 1,2 mm
  • Właściwości:
    • Wyraźne podziałki na matowych chromowanych powierzchniach
    • Stal odpuszczana nierdzewna poddana obróbce cieplnej
    • Dokładność: +/-0,006″
    • Rozmiar / Wymiar: 0,341 X 0,035 X 0,001 M
    • Zakres pomiarowy: 0-12
    • wartość podziałki skali: 1/8″, 1/16″, 1/32″, 1/64″
    • Calowe/metryczne: cal