Ocelové pravítko, široké a pevné 12″, inch

Artiklové číslo: 182-121
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Stupnice palce
Dělení 1/16 palec; 1/32 palec; 1/64 palec; 1/8 palec
Jednotka rozsahu měření Palce
Rozsah měření min. 0 palec
Rozsah měření max. 12 palec
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Ohebné/pružné ne
Nerez ano
Třída přesnosti EG 2
Druh produktu pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 182-121
EAN / GTIN 4946368045986
Číslo výrobce 182-121
L-číslo L40010 10560
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tyto pevné a plně flexibilní pravítka vám nabízejí následující výhody: Jasné stupnice divizí na matném chromovaném povrchu . Temperovaná nerezová ocel.

Charakteristika:

  • Šířka: 1”
  • Tloušťka: 1,2 mm
  • Vlastnosti::
    • Jasné dělení stupnice na matných chromových površích
    • Temperovaná nerezová ocel
    • Přesnost: +/-0,006”
    • Velikost / rozměr: 0,341 X 0,035 X 0,001 M
    • Rozsah měření: 0 - 12
    • Dělení stupnice: 1/8”, 1/16”, 1/32”, 1/64”
    • Palcová/metrická: Palce