MULTIGRIP PLIER BI MAT RATCHET 250MM

Nr art.: 181B.25CPEPB
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 181B.25CPEPB
EAN / GTIN 3662424110634
Numer producenta 181B.25CPEPB
Numer L L60130 106683
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

Product strengths:
  • Self-gripping teeth + secondary hardening
  • Long service life, strong grip
  • 60 mm load capacity 35% more jaw capacity
  • Ratchet mechanism Open by pressing, close by ratcheting
  • chrome plating: Maximum corrosion resistance
  • Mono-material handles reduce slipping and fatigue, easy to clean
  • Anti-pinch design reduces blood blisters
  • 12-way adjustable

Cecha szcz.:

Technical data:
  • L [mm]: 270
  • B [mm]: 61.4
  • H [mm]: 21.7
  • Weight in kilograms: 0.51