Pinza regolabile cromata 245 mm

Codice art.: 181B.25CPEPB
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 181B.25CPEPB
EAN / GTIN 3662424110634
Codice del produttore 181B.25CPEPB
Numero-L L60130 106683
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

Spessori del prodotto:
  • Denti autobloccanti + tempra secondaria
  • Lunga durata, presa salda
  • 60 mm Capacità di carico Capacità delle ganasce aumentata del 35%
  • Meccanismo a cricchetto Apertura tramite pressione, chiusura tramite cricchetto
  • cromatura: Massima resistenza alla corrosione
  • Le impugnature monomateriale riducono lo scivolamento e l´affaticamento, facile da pulire
  • Il design anti-schiacciamento riduce le vesciche di sangue
  • Regolabile in 12 posizioni

Proprietà:

Dati tecnici:
  • L [mm]: 270
  • B [mm]: 61,4
  • H [mm]: 21,7
  • Peso in chilogrammi: 0,51