Justerbar tang, forkromet, 245 mm

Art.-nr.: 181B.25CPEPB
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 181B.25CPEPB
EAN/GTIN 3662424110634
Producentnummer 181B.25CPEPB
L-nummer L60130 106683
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Produktets styrker:
  • Selvbidende tænder + sekundær hærdning
  • Lang levetid, stærkt greb
  • 60 mm bæreevne 35 % større kæbekapacitet
  • Skraldemekanisme Åbnes ved at trykke, lukkes ved at skralde
  • forkromning: Maksimal korrosionsbestandighed
  • Mono-materiale håndtag reducerer udskridning og træthed, nem rengøring
  • Anti-klem-design reducerer blodblærer
  • 12-trins justerbar

Egenskab:

Tekniske data:
  • L [mm]: 270
  • B [mm]: 61,4
  • H [mm]: 21,7
  • Vægt i kilogram: 0,51