Hammer holder with metal hooks

Nr art.: 1818155
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor czarny; srebrna
Możliwość użycia do Trzonki
Liczba uchwytów 2
Kształt haka Haki podwójne
Materiał podstawy z tworzywa sztucznego
Materiał drutu stal
Nośność całkowita 3 kg
Rodzaj produktu uchwyt
Długość 170 mm
Szerokość 100 mm
Wysokość 160 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1818155
EAN / GTIN 4010886854624
Numer producenta 1818155
Numer L L60160 6196
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Enables boundless freedom of movement
  • Polyester and blue suede
  • Stainless tab
  • Hooks stainless steel and swivel

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Dynamic load capacity [kg]: 3 kg
  • Load capacity (max.) [kg]: 3 kg
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 160 mm
  • Total length [mm]: 170 mm
  • Total width [mm]: 100 mm
  • VDE certified: no