Držalo za kladivo s kovinskim kavljem

Št. art.: 1818155
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1818155
EAN/GTIN 4010886854624
Številka proizvajalca 1818155
L-število L60160 6196
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Drži stružarska kladiva pod udobnim kotom
Omogoča neomejeno svobodo gibanja
Narejen iz poliestra
Kljuke so odporne proti rjavenju in vrtljive

Lastnosti:

  • Dinamična nosilnost [kg]: 3 kg
  • Skupna širina [mm]: 100 mm
  • Skupna višina [mm]: 160 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 170 mm
  • Nosilnost (največja) [kg]: 3 kg
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez