Drill holster

Nr art.: 1818147
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 1818147
EAN / GTIN 4010886854617
Numer producenta 1818147
Numer L L60160 5354
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • With pockets for screws and bits
  • Securing loop as loss-proof

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Dynamic load capacity [kg]: 4 kg
  • Load capacity (max.) [kg]: 4 kg
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 320 mm
  • Total length [mm]: 340 mm
  • Total width [mm]: 210 mm
  • VDE certified: no