Borsa per macchine HALFTER

Codice art.: 1818147
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 1818147
EAN / GTIN 4010886854617
Codice del produttore 1818147
Numero-L L60160 5354
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Con taschini per viti e inserti
Con anello di fissaggio
Con anello di fissaggio

Proprietà:

  • Capacità di carico dinamico [kg]: 4 kg
  • Larghezza totale [mm]: 210 mm
  • Altezza totale [mm]: 320 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 340 mm
  • Capacità di carico (max.) [kg]: 4 kg
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no