Imadło centrujące KZS-P, Rozmiar 250, Zęby ostro zakończone 1,5 x 60°

Nr art.: 181494
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 181494
EAN / GTIN 4019208397948
Numer producenta 181494
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Pneumatyczne imadło centrujące w wersji standardowej.
  • Opcjonalnie z czujnikami indukcyjnymi.
  • Wersja z dwoma szczękami.

Cechy techniczne:

  • Koła zębate z przesunięciem krzyżowym i uzębieniem stożkowym
  • KZS-P = siłowo uruchamiany, centryczny, system mocowania, pneumatyczny

Zastosowania:

  • Idealnie nadaje się do stosowania w 3-, 4- i 5-osiowych centrach obróbczych, a także we wszystkich popularnych systemach mocowania z punktem zerowym.

Zalety:

  • Zwiększony skok szczęk nawet o 20% dla większego zakresu mocowania
  • Najwyższe siły zacisku sięgające nawet 55 kN, doskonałe wyniki pracy i niezawodność procesu dzięki systemowi haków klinowych o wysokiej precyzji
  • Zoptymalizowany system smarowania zapewniający niezmiennie najwyższą siłę zacisku
  • Kompaktowa konstrukcja o zminimalizowanych elementach wystających, zapewniająca optymalny dostęp do obrabianego przedmiotu, najlepsze wykorzystanie przestrzeni roboczej oraz optymalny przepływ wiórów
  • Solidne prowadnice szczękowe o niewielkim luzie zapewniające wysoką powtarzalność

Więcej informacji:

  • Napędzane imadło centrujące KZS-P, rozmiar 250, szczęki podstawowe z uzębieniem stożkowym 1,5 x 60° i krzyżowym punktem styku

Cecha szcz.:

  • akapit: 35,7 (50°) mm
  • szerokość podeszwy: 166 mm
  • Odległość od otworu 1: 139,6 mm
  • Odległość od otworu: 92,6 mm
  • Odległość przyłączy powietrza 1: 75 mm
  • Odległość przyłączy powietrza 2: 110,8 mm
  • Odległość przyłączy powietrza 3: 60 mm
  • Odległość między przyłączami powietrza: 64 mm
  • Przyłącze do centralnego smarowania: M5
  • Średnica zewnętrzna płyty podstawowej: 310 mm
  • Skok tłoka: 6 mm
  • Gwint mocujący: M10 – 19T
  • śruba mocująca: M12
  • szczęki szerokie: 125 mm
  • Średnica otworu centrującego: 10 mm
  • Masa: 30,4 kg
  • Sprawdziany do gwintu UNF: 8 mm
  • Odległość między otworami gwintowanymi: 11 mm
  • Długość gwintu śruby mocującej: 20 mm
  • Rozmiar: 250
  • Rozmiar 1: KZS-P 250
  • Wysokość powierzchni podparcia: 2,3 mm
  • Wysokość: 98,2 mm
  • Wysokość tulei zaciskowej: 6 mm
  • Długość szczęk: 102 mm
  • Długość: 250 mm
  • Odległość między otworami 1: 154 mm
  • Odległość między otworami 2: 90 mm
  • Odległość między otworami 3: 200 mm
  • Odległość między otworami 4: 200 mm
  • Odległość między otworami 5: 12 mm
  • rozstaw otworów: 230 mm
  • Zużycie powietrza przy podwójnym skoku: 1760
  • Maksymalne otwarcie szczęk: 46
  • Maksymalne ustawienie szczęk 1: 61
  • Maksymalne ustawienie szczęk 2: 30
  • Maksymalne ciśnienie uruchamiające: 6 bar
  • Minimalne ustawienie szczęki: 34
  • Minimalne ustawienie szczęki 1: 55
  • Minimalne ustawienie szczęki 2: 24
  • Szerokość rowka 1: 50 mm
  • Szerokość rowka 2: 10 mm
  • Ø Tuleja zaciskowa: 16 mm
  • Złącze pneumatyczne: M6
  • godzina zamknięcia: 1,1
  • Siła mocowania: 55
  • Głębokie rowki: 4 mm
  • Dokładność powtórzeń: 0,03 mm