• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zentrischspanner KZS-P, Größe 250, Spitzverzahnung 1,5 x 60°

Artikel-Nr.: 181494
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 181494
EAN / GTIN 4019208397948
Herstellernummer 181494
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

  • Pneumatisch betätigter Zentrischspanner in Standardausführung.
  • Optional mit Induktiv-Sensoren.
  • 2-Backenausführung.

Technische Merkmale:

  • Backen mit Kreuzversatz und Spitzverzahnung
  • KZS-P = Kraftbetätigt, Zentrisch, Spanner, Pneumatisch

Einsatzbereiche:

  • Optimal geeignet für den Einsatz in 3-, 4- und 5-Achs-Bearbeitungszentren sowie auf allen gängigen Nullpunktspannsystemen.

Vorteile:

  • Vergrößerter Backenhub um bis zu 20% für größeren Spannbereich
  • Höchste Spannkräfte von bis zu 55 kN, beste Arbeitsergebnisse und Prozesssicherheit durch Präzisions-Keilhakensystem
  • Optimiertes Schmiersystem für konstant höchste Spannkräfte
  • Kompakte und störkonturreduzierte Bauweise für optimale Werkstückzugänglichkeit, bestmögliche Arbeitsraumnutzung sowie optimalen Spänefluss
  • Stabile und spielarme Backenführungen für hohe Wiederholgenauigkeit

Weitere Infos:

  • Kraftbetätigter Zentrischspanner KZS-P, Größe 250, Grundbacken mit Spitzverzahnung 1,5 x 60° und Kreuzversatzschnittstelle

Merkmal:

  • Absatz: 35,7 (50°) mm
  • Absatzbreite: 166 mm
  • Abstand Bohrung 1: 139,6 mm
  • Abstand Bohrung: 92,6 mm
  • Abstand Luftanschlüsse 1: 75 mm
  • Abstand Luftanschlüsse 2: 110,8 mm
  • Abstand Luftanschlüsse 3: 60 mm
  • Abstand Luftanschlüsse: 64 mm
  • Anschluss für Zentralschmierung: M5
  • Aussendurchmesser Grundplatte: 310 mm
  • Backenhub: 6 mm
  • Befestigungsgewinde: M10 - 19T
  • Befestigungsschraube: M12
  • Breite Backen: 125 mm
  • Durchmesser Zentrierbohrung: 10 mm
  • Gewicht: 30.4 kg
  • Gewinde: 8 mm
  • Gewindebohrungsabstand: 11 mm
  • Gewindelänge Befestigungsschraube: 20 mm
  • Größe: 250
  • Grösse 1: KZS-P 250
  • Höhe Auflagefläche: 2.3 mm
  • Höhe: 98.2 mm
  • Höhe Spannhülse: 6 mm
  • Länge Backen: 102 mm
  • Länge: 250 mm
  • Lochabstand 1: 154 mm
  • Lochabstand 2: 90 mm
  • Lochabstand 3: 200 mm
  • Lochabstand 4: 200 mm
  • Lochabstand 5: 12 mm
  • Lochabstand: 230 mm
  • Luftverbrauch Doppelhub: 1760
  • Maximale Backenstellung: 46
  • Maximale Backenstellung 1: 61
  • Maximale Backenstellung 2: 30
  • Maximaler Betätigungsdruck: 6 bar
  • Minimale Backenstellung: 34
  • Minimale Backenstellung 1: 55
  • Minimale Backenstellung 2: 24
  • Nutbreite 1: 50 mm
  • Nutbreite 2: 10 mm
  • Ø Spannhülse: 16 mm
  • Pneumatik-Anschluss: M6
  • Schließzeit: 1.1
  • Spannkraft: 55
  • Tiefe Nut: 4 mm
  • Wiederholgenauigkeit: 0.03 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb