Imadło centrujące KZS-P, Rozmiar 200, Zęby ostro zakończone 1,5 x 60°

Nr art.: 181490
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 181490
EAN / GTIN 4019208397917
Numer producenta 181490
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Pneumatyczne imadło centrujące w wersji standardowej.
  • Opcjonalnie z czujnikami indukcyjnymi.
  • Wersja z dwoma szczękami.

Cechy techniczne:

  • Koła zębate z przesunięciem krzyżowym i uzębieniem stożkowym
  • KZS-P = siłowo uruchamiany, centryczny, system mocowania, pneumatyczny

Zastosowania:

  • Idealnie nadaje się do stosowania w 3-, 4- i 5-osiowych centrach obróbczych, a także we wszystkich popularnych systemach mocowania z punktem zerowym.

Zalety:

  • Zwiększony skok szczęk nawet o 20% dla większego zakresu mocowania
  • Najwyższe siły zacisku sięgające nawet 55 kN, doskonałe wyniki pracy i niezawodność procesu dzięki systemowi haków klinowych o wysokiej precyzji
  • Zoptymalizowany system smarowania zapewniający niezmiennie najwyższą siłę zacisku
  • Kompaktowa konstrukcja o zminimalizowanych elementach wystających, zapewniająca optymalny dostęp do obrabianego przedmiotu, najlepsze wykorzystanie przestrzeni roboczej oraz optymalny przepływ wiórów
  • Solidne prowadnice szczękowe o niewielkim luzie zapewniające wysoką powtarzalność

Więcej informacji:

  • Napędzane imadło centrujące KZS-P, rozmiar 200, szczęki podstawowe z uzębieniem stożkowym 1,5 x 60° i krzyżowym punktem styku

Cecha szcz.:

  • akapit: 34,2 mm
  • szerokość podeszwy: 140 mm
  • Odległość od otworu 1: 110 mm
  • Odległość od otworu: 72,5 mm
  • Odległość przyłączy powietrza 1: 65 mm
  • Odległość przyłączy powietrza 2: 87,7 mm
  • Odległość przyłączy powietrza 3: 48 mm
  • Odległość między przyłączami powietrza: 50 mm
  • Przyłącze do centralnego smarowania: M5
  • Średnica zewnętrzna płyty podstawowej: 250 mm
  • Skok tłoka: 4,8 mm
  • Gwint mocujący: M8 – 16T
  • śruba mocująca: M10
  • szczęki szerokie: 102 mm
  • Średnica otworu centrującego: 8 mm
  • Masa: 18,5 kg
  • Sprawdziany do gwintu UNF: 7 mm
  • Odległość między otworami gwintowanymi: 8 mm
  • Długość gwintu śruby mocującej: 18 mm
  • Rozmiar: 200
  • Rozmiar 1: KZS-P 200
  • Wysokość powierzchni podparcia: 2,3 mm
  • Wysokość: 90,2 mm
  • Wysokość tulei zaciskowej: 6 mm
  • Długość szczęk: 78 mm
  • Długość: 200 mm
  • Odległość między otworami 1: 146 mm
  • Odległość między otworami 2: 80 mm
  • Odległość między otworami 3: 160 mm
  • Odległość między otworami 4: 160 mm
  • Odległość między otworami 5: 10 mm
  • rozstaw otworów: 184 mm
  • Zużycie powietrza przy podwójnym skoku: 900
  • Maksymalne otwarcie szczęk: 44
  • Maksymalne ustawienie szczęk 1: 58
  • Maksymalne ustawienie szczęk 2: 27,2
  • Maksymalne ciśnienie uruchamiające: 9 bar
  • Minimalne ustawienie szczęki: 34,4
  • Minimalne ustawienie szczęki 1: 53,2
  • Minimalne ustawienie szczęki 2: 32
  • Szerokość rowka 1: 40 mm
  • Szerokość rowka 2: 8 mm
  • Ø Tuleja zaciskowa: 13 mm
  • Złącze pneumatyczne: M6
  • godzina zamknięcia: 0,6
  • Siła mocowania: 52
  • Głębokie rowki: 3,2 mm
  • Dokładność powtórzeń: 0,03 mm