Menghină cu fixare centrică KZS-P, Mărime 200, Dinți ascuțiți 1,5 x 60°

Cod articol.: 181490
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 181490
EAN / GTIN 4019208397917
Număr producător 181490
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

  • Menghină cu fixare centrică cu acționare pneumatică, în versiune standard.
  • Opțional, cu senzori inductivi.
  • Model cu 2 fălci.

Caracteristici tehnice:

  • Dinți cu decalaj în cruce și dinți ascuțiți
  • KZS-P = acționat mecanic, centrat, dispozitiv de strângere, pneumatic

Domenii de aplicare:

  • Ideal pentru utilizarea în centrele de prelucrare cu 3, 4 și 5 axe, precum și pe toate sistemele uzuale de prindere cu punct zero.

Avantaje:

  • Cursă mărită a fălcilor cu până la 20% pentru o zonă de prindere mai mare
  • Forțe de strângere maxime de până la 55 kN, rezultate optime și siguranță a procesului datorită sistemului de cleme cu pană de precizie
  • Sistem de lubrifiere optimizat pentru forțe de strângere maxime constante
  • Construcție compactă, cu contururi reduse, pentru acces optim la piesa de prelucrat, utilizarea optimă a spațiului de lucru și un flux optim al așchiilor
  • Ghidaje cu fălci stabile și cu joc redus, pentru o precizie ridicată a repetabilității

Mai multe informații:

  • Menghină cu fixare centrică acționată hidraulic KZS-P, dimensiunea 200, fălci de bază cu dinți ascuțiți 1,5 x 60° și interfață cu decupaj în cruce

Caracteristică:

  • Desfacere: 34,2 mm
  • Lățimea tălpii: 140 mm
  • Distanța față de orificiul 1: 110 mm
  • Distanța dintre găuri: 72,5 mm
  • Distanța dintre racordurile de aer 1: 65 mm
  • Distanța dintre racordurile de aer 2: 87,7 mm
  • Distanța dintre racordurile de aer 3: 48 mm
  • Distanța dintre racordurile de aer: 50 mm
  • Racord pentru sistemul de lubrifiere centralizată: M5
  • Diametrul exterior al plăcii de bază: 250 mm
  • Cursa pistonului: 4,8 mm
  • Filet de fixare: M8 - 16T
  • Şurub de fixare: M10
  • Fălci late: 102 mm
  • Diametrua orificiului de centrare: 8 mm
  • Greutate: 18,5kg
  • Filet: 7 mm
  • Distanța dintre orificiile filetate: 8 mm
  • Lungimea filetului șurubului de fixare: 18 mm
  • Dimensiuni: 200
  • Mărimea 1: KZS-P 200
  • Înălțimea suprafeței de sprijin: 2,3 mm
  • Înălţime: 90,2 mm
  • Înălțimea manșonului de strângere: 6 mm
  • Lungimea bacului: 78 mm
  • Lungime: 200 mm
  • Distanța dintre găuri 1: 146 mm
  • Distanța dintre găuri 2: 80 mm
  • Distanța dintre găuri 3: 160 mm
  • Distanța dintre găuri 4: 160 mm
  • Distanța dintre găuri 5: 10 mm
  • Distanţa dintre găuri: 184 mm
  • Consum de aer la cursă dublă: 900
  • Poziția maximă a maxilarului: 44
  • Poziția maximă a maxilarului 1: 58
  • Poziția maximă a maxilarului 2: 27,2
  • Presiunea maximă de acționare: 9 bar
  • Poziția minimă a maxilarului: 34,4
  • Poziția minimă a maxilarului 1: 53,2
  • Poziția minimă a maxilarului 2: 32
  • Lățime canelură 1: 40 mm
  • Lățime canelură 2: 8 mm
  • Ø Manșon de strângere: 13 mm
  • Racord pneumatic: M6
  • Ora de închidere: 0,6
  • Forţa de strângere: 52
  • Canal adânc: 3,2 mm
  • Repetabilitatea: 0,03 mm