Wkrętak z grzechotką 1/4″, długość 250 mm

Nr art.: 18120001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Numer artykułu 18120001
EAN / GTIN 4018754238910
Numer producenta 18120001
Numer L L60010 5114
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Wysokiej jakości wkrętak z grzechotką do bitów z nasadką sześciokątną 1/4″.
  • Szybszy sposób dokręcania śrub dzięki funkcji grzechotki.
  • Zajmuje mało miejsca i jest kompaktowy – wkrętak z wbudowanym magazynkiem na 6 bitów* (*nie jest częścią zakresu dostawy).
  • Łatwa zmiana kierunku (w lewo, w prawo i stały) poprzez krótki obrót pierścieniem przełączającym.
  • Wygodna wymiana bitów dzięki magnetycznemu gniazdu sześciokątnemu.
Właściwości:
  • wytrzymały mechanizm z 48 zębami (kąt roboczy 7,5°)
  • Łatwa wymiana bitów dzięki magnetycznemu kluczowi sześciokątnemu
  • szybka zmiana kierunku za pomocą pierścienia przełączającego (w lewo, w prawo i pozycja stała)
  • obszar z radełkowaniem do szybkiego wstępnego dokręcania śrub
  • Wkładki do klucza nasadowego 1/4″ można stosować z bitem nr 3115 (sześciokąt zewnętrzny i czworokąt zewnętrzny 1/4″)
  • Wysuwana przegródka na 6 bitów w końcu uchwytu, zapewniająca łatwy dostęp
  • z uchwytem dwuskładnikowym
  • do końcówek z zewnętrznym sześciokątem 1/4″ DIN 3126 / ISO 1173, kształt C 6,3

Cecha szcz.:

  • Wielk.: 1
  • Klucz sześciokątny (calowy): 1/4 cala
  • L1: 127 mm
  • L2: 250 mm
  • liczba zębów: 48
  • Masa: 220 g
  • kąt roboczy: 7,5°