1/4″ Bitový ráčnový šroubovák D.250mm

Č. pol.: 18120001
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 18120001
EAN/GTIN 4018754238910
Číslo výrobcu 18120001
Číslo L L60010 5114
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vysokokvalitný skrutkovač s račňou pre bity so šesťhranným pohonom 1/4″.
  • Rýchlejší spôsob uťahovania skrutiek vďaka funkcii račne.
  • Kompaktný a priestorovo úsporný skrutkovač s integrovaným zásobníkom na 6 bitov* (*nie sú súčasťou dodávky).
  • Jednoduchá zmena smeru (doľava, doprava a napevno) krátkym otočením spínacieho krúžku.
  • Pohodlná výmena bitov pomocou magnetickej šesťhrannej zásuvky.
Vlastnosti:
  • Odolný mechanizmus so 48 zubami (pracovný uhol 7,5°)
  • Jednoduchá výmena bitov pomocou magnetickej šesťhrannej zásuvky
  • Rýchla zmena smeru pomocou prepínacieho krúžku (ľavý, pravý a pevný)
  • Ráfkovaná zóna na rýchle predprípravné dotiahnutie skrutiek
  • 1/4″ zásuvky možno použiť s bitovým konektorom č. 3115 (vonkajší šesťhran a vonkajší štvorhran 1/4″)
  • Výsuvný úložný priestor na 6 bitov na konci rukoväte pre ľahký prístup
  • S 2-zložkovým držadlom
  • pre bity s vonkajším šesťhranom 1/4″ DIN 3126 / ISO 1173, forma C 6.3

Charakteristika:

  • veľ.: 1
  • Šesťhranná zásuvka [palec]: 1/4 ″
  • L1: 127 mm
  • L2: 250 mm
  • Počet zubov: 48
  • Hmotnosť: 220g
  • Pracovný uhol: 7,5°

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka