Szczypce Rabitza/szczypce zbrojarskie ∙ Długość: 250 mm

Nr art.: 1810-250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czarny
Skos ostrza Bez bocznego skosu ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcęgi
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał Specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Metoda produkcji Hartowana; Kute
Norma DIN ISO 9242
Długość całkowita L 250 mm
Masa całkowita 350 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1810-250
EAN / GTIN 4000896006236
Numer producenta 1810-250
Numer L L60140 1914
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Cutting edge hardness: 61 HRC
  • DIN ISO 9242
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 250 mm
  • Net weight: 0.35 kg