{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Label de qualité et de contrôle | sans | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | noir | |
| Taillants biseautés | aucun chanfrein AC | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | tenaille | |
| Caractéristiques | fonction de coupe | |
| Matériau | acier à outils spécial | |
| Surface | revêtement par poudre | |
| Procédé de fabrication | forgeage; trempage | |
| Norme | DIN ISO 9242 | |
| Longueur totale | 250 mm | |
| Poids total | 350 g |
| Référence article | 1810-250 | |
| EAN / GTIN | 4000896006236 | |
| Réf. fabricant | 1810-250 | |
| Article hors catalogue | L60140 1914 | |
| Fabricant/personne responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |