Kleště na stříhání konců / věže

Artiklové číslo: 1810-250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Černá
Zkosení břitu Žádná vata
Typ kloubu Protažený kloub
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Štípací kleště
Vlastnosti Funkce řezání
Materiál Speciální nástrojová ocel
Povrch s práškovým lakem
Výrobní proces Kalené; Kované
Norma DIN ISO 9242
Celková délka L 250 mm
Hmotnost celkem 350 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1810-250
EAN / GTIN 4000896006236
Číslo výrobce 1810-250
L-číslo L60140 1914
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Tvrdost ostří: 61 HRC
  • DIN ISO 9242
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 250 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.35 kg