Bit holder 1/4″, long

Nr art.: 1802437
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 1802437
EAN / GTIN 4010886852804
Numer producenta 1802437
Numer L L60160 2257
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Hand operation
  • For use with driving handle, No. 676, or torque handle, No. 2140
  • With magnetic holder

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Blade length: 32 mm
  • Drive adaptor, hexagonal [metric]: 6,3
  • Drive hex [metric]: 6,3 mm
  • Drive hexagon [inch]: 1/4″
  • Drive socket, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 130 mm
  • Use/application: Use with Multi-Handle No. 676 or Torque-Handle No. 2140
  • VDE certified: no