Bitholder 1/4″, lang

Art.-nr.: 1802437
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 1802437
EAN/GTIN 4010886852804
Producentnummer 1802437
L-nummer L60160 2257
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med udvendig sekskant i henhold til DIN 3126 - C 6.3 (1/4″)
Med indvendig sekskant i henhold til DIN 3126 - D 6.3 (1/4″)
Til manuel betjening
Til brug med multigreb nr. 676 eller momentgreb nr. 2140
Med magnetholder

Egenskab:

  • Drevadaptor, sekskantet [metrisk]: 6,3
  • Drevindsats, sekskantet [imperial]: 1/4″
  • Dreje sekskant [metrisk]: 6,3 mm
  • Drev sekskant [tommer]: 1/4″
  • Samlet længde [mm]: 130 mm
  • Bladets længde: 32 mm
  • Anvendelse/anvendelse: Anvendes sammen med Multi-håndtag nr. 676 eller Torque-håndtag nr. 2140
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen