• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Mocne szczypce boczne do cięcia drutu ∙ Długość: 200 mm

Nr art.: 1802-33
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Typ szczypiec Mocne szczypce tnące, boczne
Kolor Czarny; Turkusowy
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk proste
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut fortepianowy
Skos ostrza Boczny skos ostrza
Typ przegubu Przegub nakładany
Ze sprężyną rozwierającą zak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Właściwości Bez luzu
Materiał Specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia Powierzchnia polerowana na wysoki połysk; powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowana; Kute
Norma DIN ISO 5749
Długość całkowita 200 mm
Masa całkowita 360 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1802-33
EAN / GTIN 4000896006076
Numer producenta 1802-33
Numer L L60140 914
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Performance class H
(piano wire, hardened steel wire)
  • Optimum leverage ratio due to small distance between joint and cutting edges
  • Forged design
  • Easy motion joint free of clearance
  • Lay-on slip joint
  • Induction-hardened cutting edges with grind
  • Cutting edge hardness: 64 HRC
  • Ergonomically shaped HAZET 2-component plastic handle covers (blue/black)
  • Surface: bright chrome-plated
  • DIN ISO 5749
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 200 mm
  • Net weight: 0.36 kg